Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chappee - Ballon ECS 160 litres - 7619491

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Ballon ECS 160 litres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 160 l

  • pression de travail max. - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238627109

Réf. Sonepar

06892862710

Réf. Fournisseur

7619491

Marque

Chappee

contenu:

160 l

pression de travail max.:

10 bar

Ballon sanitaire émaillé 160L horizontal

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee