Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Chappee - Ballon ECS 80 litres pose murale - C14891080

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Ballon ECS 80 litres pose murale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 80 l

  • hauteur - 880 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691520894

Réf. Sonepar

06892850671

Réf. Fournisseur

C14891080

Marque

Chappee

contenu:

80 l

hauteur:

880 mm

PIM 80 Mural : - Capacité = 80 L - Hauteur = 880 mm - Diamètre = 442 mm - Poids = 49 kg - Classe énergétique ErP Sanitaire C

Les Atouts de la gamme:

. Ballon pour eau chaude pour chaudière chauffage seul Luna Platinum HTE / Initia HTE / SOLUCEA HTE kit sonde sanitaire pour ballon extérieur . Cuve et serpentin émaillés . Serpentin avec spire décalée pour chauffe optimale du ballon . Habillage en acier laqué blanc . Isolation polyuréthane . Pression de service 7 bar

Quelques mots du fabricant :

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee