Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chappee - BALLON ECS solaire SI 200 - C00171200

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - BALLON ECS solaire SI 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1509 mm

  • largeur - 604 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691432906

Réf. Sonepar

06892143290

Réf. Fournisseur

C00171200

Marque

Chappee

hauteur:

1509 mm

largeur:

604 mm

Ballon de stockage en acier émaillé de 200L

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Confort . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD : . Ballon solaire double serpentin . Station solaire . Régulation solaire . Vase solaire (8l) . Tubulures de raccordement . Mitigeur ECS . Chaque composant est à commander individuellement

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee