Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chappee - BALLON ECS solaire SI 300 - C00171300

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - BALLON ECS solaire SI 300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1796 mm

  • largeur - 604 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691432913

Réf. Sonepar

06892143291

Réf. Fournisseur

C00171300

Marque

Chappee

hauteur:

1796 mm

largeur:

604 mm

Ballon de stockage en acier émaillé de 300L

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Confort . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD : . Ballon solaire double serpentin . Station solaire . Régulation solaire . Vase solaire (8l) . Tubulures de raccordement . Mitigeur ECS . Chaque composant est à commander individuellement

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee