Chappee - Ballon Olectra PV 200 l - 7729088

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1590 mm
largeur - 548 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661238754898
Réf. Sonepar
06892875489
Réf. Fournisseur
7729088
Marque
Chappee
hauteur:
1590 mm
largeur:
548 mm
Chauffe-eau mural vertical de 200L acier émaillé. anode magnésium et résistances blindées
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


