fin de vie

Chappee - Ballon thermodynamique 150 /S WH - 7673296

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Ballon thermodynamique 150 /S WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité nominale - 150 l

  • type de réfrigérant - R134a

  • charge en fluide réfrigérant - 1.6 kg

  • hauteur - 1273 mm

  • largeur - 548 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691549901

Réf. Sonepar

06892154990

Réf. Fournisseur

7673296

Marque

Chappee

capacité nominale:

150 l

type de réfrigérant:

R134a

charge en fluide réfrigérant:

1.6 kg

hauteur:

1273 mm

largeur:

548 mm

profondeur:

566 mm

Cuve seule pour ballon thermodynamique Split Mural 150L

Les Atouts de la gamme:

EQUIPEMENT . Chauffe-eau thermodynamique avec résistance électrique d'appoint . Cuve en acier émaillée de 150 litres (TD SPLIT MURAL 150) et de 200 litres (TD SPLIT MURAL 200) . Protection par anode magnésium avec contrôle possible de l'usure sans démontage . Pompe à chaleur split déportée permettant une mise en oeuvre dans les logements ne permettant pas d'avoir un passage de gaines d'air ou un emplacement restreint pour l'installation du ballon à l'intérieur de l'habitation . Régulateur déportable . Echangeur thermodynamique (condenseur) en aluminium monté à l'extérieur de la cuve, sans contact avec l'eau chaude sanitaire . Isolation forte épaisseur . Résistance électrique blindée . Raccords diélectriques et robinet de vidange . Virole du ballon en tôle d'acier peinte contact avec l'ECS