Chappee - Bruleur Tigra 2 CF 510 R - C20018228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance nominale - 32 kW
largeur - 276 mm
hauteur - 223 mm
profondeur - 369 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691392491
Réf. Sonepar
06892139249
Réf. Fournisseur
C20018228
Marque
Chappee
puissance nominale:
32 kW
largeur:
276 mm
hauteur:
223 mm
profondeur:
369 mm
Brûleur Tigra 2 CF 510 R


