Chappee - Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-C First 11 TR/ET - 7746896

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-C First 11 TR/ET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de l'unité extérieure - 1350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238763500

Réf. Sonepar

06892876350

Réf. Fournisseur

7746896

Marque

Chappee

hauteur de l'unité extérieure:

1350 mm

Pompe à chaleur air/eau Inverter, reversible, composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieur MHC avec appoint par résistance électrique intégré. Puissance calorifique 11,39 kW à +7°C/35°C TRIPHASE

Les Atouts de l'article:

Positionnement tarifaire attractif, COP jusqu'à 5,11, Simple et rapide à installer, Répond aux besoins essentiels en neuf comme en rénovation

Les Atouts de la gamme:

Pompe à chaleur air/eau Inverter, réversible, composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieur MHC . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Unité extérieure composée de : compresseur modulant, évaporateur constitué d'une batterie en tubes cuivre et ailettes aluminium, un ou deux ventilateur(s) hélicoïde(s) à vitesse variable, bouteille anti-coup de liquide et de réserve de puissance, détendeurs électroniques, filtre, pressostats de sécurité HP . Module hydraulique intérieur pour appoint hydraulique par chaudière (MHC/H) ou appoint par résistance électrique intégré de 2-4-6 kW monophasé (MHC/EM) ou de 3-6-9 kW triphasé (MHC/ET), composé de : - Tableau de commande OEtroCom Easy connecté et intuitif - Condenseur constitué d'un échangeur à plaques inox, circulateur chauffage, vase d'expansion de 8 litres, manomètre mécanique, soupape de sécurité, purgeur automatique, contrôleur de débit - livré avec filtre magnétique à tamis . Un modèle est disponible non isolé pour chauffage et rafraîchissement par plancher chauffant (version./ EM ou /H monophasée et version ./ET ou /H triphasée). . Sonde extérieure livrée avec module intérieur

Chappee

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee