Non retournable

Chappee - Chaudière à bûches 20 kW inverse CBI 20 GS - 7725200

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Chaudière à bûches 20 kW inverse CBI 20 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du bois de chauffage max. - 330 mm

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238741935

Réf. Sonepar

06892874193

Réf. Fournisseur

7725200

Marque

Chappee

longueur du bois de chauffage max.:

330 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Chaudière à bois bûches. combustion inversée pour chauffage central à eau chaude. puissance 20kW

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee