Non retournable

Chappee - Chaudière à granulés de bois 24 kW OEtraPellet 24 Basic - 7736281

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Chaudière à granulés de bois 24 kW OEtraPellet 24 Basic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 677 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238753068

Réf. Sonepar

06892875306

Réf. Fournisseur

7736281

Marque

Chappee

largeur:

677 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Chaudière à granulés de bois pour chauffage central à eau chaude. chargement manuel. OECOPELLETS 24 BASIC LB90. puissance de 6 à 24kW

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee