Non retournable

Chappee - Chaudière à granulés de bois 24 kW OEtraPellet 24 Compact - 7736280

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Chaudière à granulés de bois 24 kW OEtraPellet 24 Compact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 667 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238753051

Réf. Sonepar

06892875305

Réf. Fournisseur

7736280

Marque

Chappee

largeur:

667 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Chaudière à granulés de bois pour chauffage central à eau chaude. chargement manuel. puissance de 7 à 25kW

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee