Non retournable

Chappee - Chaudière acier Domonet DSX 21 - 7694266

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Chaudière acier Domonet DSX 21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 560 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238707092

Réf. Sonepar

06892870709

Réf. Fournisseur

7694266

Marque

Chappee

largeur:

560 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Chaudière au sol basse T° à équiper d'un brûleur fioul, pour chauffage de 15 à 21kW

Les Atouts de l'article:

Idéal pour la rénovation . Simplicité d'utilisation

Les Atouts de la gamme:

Chaudière au sol, basse température, pour raccordement cheminée . À équiper d'un brûleur fioul ou gaz . Rendement annuel jusqu'à 86 % . Corps de chauffe en acier de 4 mm d'épaisseur . Isolation renforcée . Tableau de commande simple et fonctionnel pour commande d'un brûleur 1 allure . Disponibilité de kits de raccordement au circuit chauffage en option

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee