Chappee - Chaudière au sol Nolea Evo n 29 - 7764868

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance utile nominale 80-60 °C - 29.8 kW
Condensation - Non
rendement - 95.1 %
hauteur - 834 mm
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691667308
Réf. Sonepar
06892166730
Réf. Fournisseur
7764868
Marque
Chappee
puissance utile nominale 80-60 °C:
29.8 kW
Condensation:
Non
rendement:
95.1 %
hauteur:
834 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
1012 mm
classe d’efficience énergétique:
B
pression de travail max.:
3 bar
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


