Chappee - Chaudière murale ACCEA 2.29 - 7767943

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance utile nominale 80-60 °C - 20 kW
Condensation - Oui
performance nominale 50-30 °C - 21.8 kW
rendement - 97.7 %
hauteur - 700 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691671336
Réf. Sonepar
06892167133
Réf. Fournisseur
7767943
Marque
Chappee
puissance utile nominale 80-60 °C:
20 kW
Condensation:
Oui
performance nominale 50-30 °C:
21.8 kW
rendement:
97.7 %
hauteur:
700 mm
largeur:
395 mm
profondeur:
285 mm
classe d’efficience énergétique:
A
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


