Non retournable

Chappee - Chaudière murale gaz mixte LUNA ST 24 BLUE - 7695109

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 24 kW

  • Condensation - Non

  • rendement - 90.35 %

  • hauteur - 763 mm

  • largeur - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691564447

Réf. Sonepar

06892156444

Réf. Fournisseur

7695109

Marque

Chappee

puissance utile nominale 80-60 °C:

24 kW

Condensation:

Non

rendement:

90.35 %

hauteur:

763 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

345 mm

classe d’efficience énergétique:

C

pression de travail max.:

3 bar

pays de fabrication:

FRANCE

Murale gaz '' Basse Température '' mixte instantané corps cuivre - Puissance 24 kW - VMC - Barrette robinetterie - Circulateur ErP- Gaz naturel - Echangeur à plaques ECS - Vase d'expansion 8 litres - Sonde extérieure en option

Les Atouts de l'article:

. Economique . Cuivre . Efficacité . Performance . Simplicité . Corps laiton . Bas Nox

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD: . Modulation intégrale de la puissance entre 40 et 100%, . Tirage VMC ou naturel (CF), . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL (versions CF). . Filtre chauffage intégré et visitable permet de protéger le corps de chauffe. FONCTIONNEMENT EN ECS: Lors d'un puisage sanitaire supérieur à 2 l/mn, la vanne de priorité enclenche la circulation vers l'échangeur plaques, la mise en marche du brûleur. La température de l'eau chaude est contrôlée (35 à 65°C) par 2 sondes CTN (chauffage et eau chaude) afin de garantir une parfaite stabilité de la température d'eau en agissant sur l'ouverture modulante continue de la vanne gaz.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee