Non retournable

Chappee - Chaudière murale GMC 3015 CondensVER - 7700919

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Chaudière murale GMC 3015 CondensVER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 450 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238715264

Réf. Sonepar

06892871526

Réf. Fournisseur

7700919

Marque

Chappee

largeur:

450 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Chaudière murale gaz à condensation pour chauffage seul , P_max_15,8_kW • Modulante 22 à 100 % • Clapet anti-retour pour fonctionnement en 3CEp • Régulation OEtroCom-3 avec sonde extérieure • Terminal ventouse verticale inclus

Les Atouts de l'article:

Remplissage automatique . Corps hydraulique en laiton . Régulation OEtroCom-3

Les Atouts de la gamme:

Chaudière murale, équipée pour fonctionner aux gaz naturels, pour raccordement étanche . Livrée avec ventouse horizontale ou verticale . Faibles émissions polluantes . Échangeur moulé en alliage Aluminium/Silicium . Brûleur gaz inox à pré-mélange total, modulant de 22 à 100 % de la puissance avec clapet anti-retour pour fonctionnement en 3CEp . Chaudière équipée : module hydraulique avec corps en laiton, dosseret de montage avec robinetterie eau et gaz pré-montée permettant le remplissage automatique, pompe modulante, soupape de sécurité 3 bar, vase d'expansion 12 L (pas de vase sur GMC 3035), vanne d'inversion chauffage/ecs, purgeur automatique. . Tableau de commande OEtroCom-3 avec sonde extérieure livrée

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee