Non retournable

Chappee - Chaudière murale GMR 1024 Condens-2 HOR - 7631981

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Chaudière murale GMR 1024 Condens-2 HOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238635913

Réf. Sonepar

06892863591

Réf. Fournisseur

7631981

Marque

Chappee

largeur:

400 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Chaudière murale gaz à condensation - Puissance utile chauffage 23,8 kW - Faible émissions NOx<56mg/kWh PCS - Echangeur inox - brûleur gaz à prémélange total, modulant de 25-100% - Equipé - Ventouse Horizontale

Les Atouts de l'article:

Tableau de commande LCD Faible encombrement

Les Atouts de la gamme:

Chaudière équipée pour fonctionner aux gaz naturels, pour raccordement étanche . Livrée avec ventouse horizontale ou verticale, . Faibles émissions polluantes : NOx < 60 mg/kWh, . Échangeur inox avec double enveloppe extérieure en matériau composite, . Brûleur gaz inox à pré-mélange total, modulant de 25 à 100% de la puissance, . Ventilateur équipé d'un silencieux à l'aspiration d'air, . Chaudière équipée : dosseret de montage avec robinetterie eau et gaz pré-montée, circulateur chauffage modulant, vase d'expansion de 8 l, vanne d'inversion chauffage/ecs, purgeur automatique, soupape de sécurité chauffage 3 bar, . Tableau de commande simple et fonctionnel.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee