Non retournable

Chappee - Chaudière murale GMX-S 2024 Condens HOR - 7723802

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Chaudière murale GMX-S 2024 Condens HOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 368 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238739505

Réf. Sonepar

06892873950

Réf. Fournisseur

7723802

Marque

Chappee

largeur:

368 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Chaudière murale condensation très compacte et extrêment légère avec ventouse horizontale. Echangeur compact, moulé en alliage alu-silicium; brûleur modulant de 24 à 100%; Puissance utile 23,8kW

Les Atouts de l'article:

.Remplissage automatique en option .Dimensions et poids réduits .Installation et maintenance aisée .Nouveau tableau de commande avec écran retro-éclairé

Les Atouts de la gamme:

Chaudière préréglée d'usine, très compacte et extrêmement légère pour raccordement étanche .Équipée et réglée pour fonctionner aux gaz naturels .Livrée avec ventouse horizontale ou verticale .Faibles émissions polluantes : NOx < 60 mg/kWh .Échangeur compact, moulé en alliage aluminium/silicium .Module air/gaz intégrant le brûleur gaz modulant de 24 à 100 % de la puissance et le claplet anti-retour pour fonctionnement en 3CEp .Module hydraulique avec la pompe chauffage modulante, la vanne d'inversion chauffage/sanitaire, la soupape de sécurité chauffage 3 bar, le limiteur de débit, le vase d'expansion 8 litres .Dosseret de montage complet avec robinetterie eau et gaz prémontée (dosseret permettant le remplissage automatique en option) .Module de commande d'une grande simplicité d'utilisation avec écran rétro-éclairé, amovible situé sous la chaudière et pouvant être déporté au mur pour régler les températures chauffage et ecs.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee