Chappee - Chaudière murale Initia + 1.28 HTE V - 7629129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance utile nominale 80-60 °C - 28 kW
Condensation - Oui
rendement - 97.6 %
hauteur - 763 mm
largeur - 450 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691502920
Réf. Sonepar
06892150292
Réf. Fournisseur
7629129
Marque
Chappee
puissance utile nominale 80-60 °C:
28 kW
Condensation:
Oui
rendement:
97.6 %
hauteur:
763 mm
largeur:
450 mm
profondeur:
345 mm
classe d’efficience énergétique:
A
émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4):
28 kW
efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4):
87.9 %
consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax):
0.05 kW
consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb):
0.003 kW
perte de chaleur en veille (Pstby):
0.04 kW
Les Atouts de l'article:
. Performance et économie avec une modulation de 16 à 100% . Robustesse avec le corps hydraulique en laiton . Corps de chauffe en inox . Simple à installer
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD . Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox . Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100%, . Tirage flux forcé et cheminée B.23 . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION Le circulateur assure la circulation vers les radiateurs, un By-pass automatique garantit une circulation correcte contrôlée par un pressostat. La température de chauffage réglable de 20°C à 80°C est contrôlée par une sonde CTN qui agit sur la mise en marche du brûleur et l'ouverture modulante de la vanne gaz en continu. Lorsqu'un ballon avec échangeur est raccordé à la chaudière, la vanne de priorité assure la circulation vers le ballon lorsque la sonde CTN du ballon détecte une température ECS trop basse. A l'arrêt du brûleur, par un thermostat d'ambiance, le circulateur fonctionne 3mn en post circulation.


