Non retournable

Chappee - Chaudière murale Initia + 2.25 HTE H - 7629130

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 16 kW

  • Condensation - Oui

  • rendement - 97.7 %

  • hauteur - 763 mm

  • largeur - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691502937

Réf. Sonepar

06892150293

Réf. Fournisseur

7629130

Marque

Chappee

puissance utile nominale 80-60 °C:

16 kW

Condensation:

Oui

rendement:

97.7 %

hauteur:

763 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

345 mm

classe d’efficience énergétique:

A

pays de fabrication:

FRANCE

Murale gaz condens. mixte micro accu. corps inox - Puiss. 4 - 25 kW - Corps + Barrette + Coude 90°- Term. horiz. + Rosace + Douilles - Circul. modulant ErP- Gaz nat / prop. - Vase d'expan. - Comptage d'énergie - Sonde ext. en option

Les Atouts de l'article:

. Corps laiton . Corps inox . Confort ECS . Cuivre . Modulation de 16 à 100% . Installation et remplacement simplifiés

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD . Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox . Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100% . Tirage flux forcé et cheminée B.23 . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION Le système de gestion électronique permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee