Chappee - Chaudière murale Initia + 2.40 HTE H - 7646283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance utile nominale 80-60 °C - 32 kW
Condensation - Oui
rendement - 97.6 %
hauteur - 763 mm
largeur - 450 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691514091
Réf. Sonepar
06892151409
Réf. Fournisseur
7646283
Marque
Chappee
puissance utile nominale 80-60 °C:
32 kW
Condensation:
Oui
rendement:
97.6 %
hauteur:
763 mm
largeur:
450 mm
profondeur:
345 mm
classe d’efficience énergétique:
A
Murale gaz condens. mixte micro accu. corps inox - Puiss. 6,7-40 kW - Corps + Barrette + Coude 90°- Term. horiz. + Rosace + Douilles - Circul. modulant ErP- Gaz nat / prop. - Vase d'expan. - Comptage d'énergie - Sonde ext. en option
Les Atouts de l'article:
. Corps laiton . Corps inox . Confort ECS . Cuivre . Modulation de 16 à 100% . Installation et remplacement simplifiés
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD . Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox . Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100% . Tirage flux forcé et cheminée B.23 . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION Le système de gestion électronique permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.
Les Atouts de l'article:
. Corps laiton . Corps inox . Confort ECS . Cuivre . Modulation de 16 à 100% . Installation et remplacement simplifiés
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD . Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox . Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100% . Tirage flux forcé et cheminée B.23 . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION Le système de gestion électronique permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.



