Non retournable

Chappee - Chaudière murale Initia + COMPACT 2.25 HTE H - 7629142

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 16 kW

  • Condensation - Oui

  • rendement - 97.7 %

  • hauteur - 700 mm

  • largeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691503033

Réf. Sonepar

06892150303

Réf. Fournisseur

7629142

Marque

Chappee

puissance utile nominale 80-60 °C:

16 kW

Condensation:

Oui

rendement:

97.7 %

hauteur:

700 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

299 mm

classe d’efficience énergétique:

A

pays de fabrication:

FRANCE

Murale gaz condens. mixte micro accu. corps inox largeur 400 mm Puiss. 4-25 kW Corps Barrette Coude 90° Terminal horiz. Rosace Circulateur modulant ErP Gaz nat / prop. Vase d'expan. chauff. Comptage d'énergie Sonde ext. en option

Les Atouts de l'article:

. Confort ECS . Cuivre . Corps inox . Modulation de 16 à 100% . Installation et remplacement simplifiés

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD . Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox . Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100% . Tirage flux forcé et cheminée B.23 . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION Le système de gestion électronique permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee