Non retournable

Chappee - Chaudière murale Initia + DUO 3.25 HTE V - 7629163

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 16 kW

  • Condensation - Oui

  • rendement - 97.7 %

  • hauteur - 950 mm

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691503224

Réf. Sonepar

06892150322

Réf. Fournisseur

7629163

Marque

Chappee

puissance utile nominale 80-60 °C:

16 kW

Condensation:

Oui

rendement:

97.7 %

hauteur:

950 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

466 mm

classe d’efficience énergétique:

A

pression de travail max.:

7 bar

pays de fabrication:

FRANCE

Murale gaz condens. mixte accumulation corps inox - Puiss. 4 - 25 kW - Ballon 40 l. - Corps + Barrette + Adaptateur sortie verticale 80/125 - Circul. modulant ErP- Gaz nat / prop. - Vase d'expan. - Compt. d'énergie - Sonde ext. en option

Les Atouts de l'article:

. Ballon inox . Corps laiton . Corps inox . Confort ECS . Cuivre . Modulation de 16 à 100% . Installation et remplacement simplifiés

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD . Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spirale en inox . Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100% . Tirage flux forcé (FF) et cheminée B.23 . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL. FONCTIONNEMENT EN ECS . Le contrôle de température ECS est assuré par une sonde sanitaire. . Mise en température du ballon. La sonde sanitaire contrôle la température du ballon et ordonne la priorité ECS par mise en service de la pompe chauffage et basculement de la vanne 3 voies pour le réchauffe du ballon.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee