Chappee - Chaudière murale Initia + DUO 3.33 HTE H - 7629164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance utile nominale 80-60 °C - 24 kW
Condensation - Oui
rendement - 97.7 %
hauteur - 950 mm
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691503231
Réf. Sonepar
06892150323
Réf. Fournisseur
7629164
Marque
Chappee
puissance utile nominale 80-60 °C:
24 kW
Condensation:
Oui
rendement:
97.7 %
hauteur:
950 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
466 mm
classe d’efficience énergétique:
A
pression de travail max.:
7 bar
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
. Ballon inox . Corps laiton . Corps inox . Confort ECS . Cuivre . Modulation de 16 à 100% . Installation et remplacement simplifiés
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD . Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spirale en inox . Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100% . Tirage flux forcé (FF) et cheminée B.23 . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL. FONCTIONNEMENT EN ECS . Le contrôle de température ECS est assuré par une sonde sanitaire. . Mise en température du ballon. La sonde sanitaire contrôle la température du ballon et ordonne la priorité ECS par mise en service de la pompe chauffage et basculement de la vanne 3 voies pour le réchauffe du ballon.
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


