Non retournable

Chappee - Chaudière murale LUNA ST 24 BLUE COMPACT CF - 7723451

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 24 kW

  • Condensation - Non

  • rendement - 90.36 %

  • hauteur - 730 mm

  • largeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691639220

Réf. Sonepar

06892163922

Réf. Fournisseur

7723451

Marque

Chappee

puissance utile nominale 80-60 °C:

24 kW

Condensation:

Non

rendement:

90.36 %

hauteur:

730 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

299 mm

classe d’efficience énergétique:

C

pression de travail max.:

3 bar

pays de fabrication:

FRANCE

Murale gaz '' Standard '' mixte instantané corps cuivre Largeur 400 mm - Puissance 24 kW - CF - Barrette rob. - Douilles - Circulateur ErP- Gaz nat - Prop. avec option - Echangeur à plaques ECS - Vase d'exp. 8 litres - Sonde ext en option

Les Atouts de l'article:

. Economique . Cuivre . Efficacité . Performance . Simplicité . Bas Nox . Solution compacte

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD . Échangeur sanitaire à plaques en inox, .Modulation électronique, . Allumage électronique, . Détection de flamme par ionisation, . Contrôle de température par 2 thermistances CTN, . Brûleur en inox multi rampes, . Pompe de circulation avec dégazeur, . Coupe tirage anti-refouleur, . Vanne gaz modulante en continu en chauffage et en sanitaire, . Vase d'expansion 6 litres, . By-pass automatique, . Dispositif de post circulation, . Dispositif antigel, . Dispositif de contrôle de débit et manque d'eau, . Dispositif d'aide au diagnostic. . Chaudière livrée pour fonctionnement au gaz naturel.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee