Chappee - Chaudière murale ST 24 Blue Compact Corps CF - 7722539

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance utile nominale 80-60 °C - 24 kW
Condensation - Non
rendement - 90.36 %
hauteur - 730 mm
largeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691586753
Réf. Sonepar
06892158675
Réf. Fournisseur
7722539
Marque
Chappee
puissance utile nominale 80-60 °C:
24 kW
Condensation:
Non
rendement:
90.36 %
hauteur:
730 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
299 mm
classe d’efficience énergétique:
C
pression de travail max.:
3 bar
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


