Non retournable

Chappee - Chaudière murale ST 24 Blue Compact Corps VMC - 7722620

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 24 kW

  • Condensation - Non

  • rendement - 91.2 %

  • hauteur - 730 mm

  • largeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691586760

Réf. Sonepar

06892158676

Réf. Fournisseur

7722620

Marque

Chappee

puissance utile nominale 80-60 °C:

24 kW

Condensation:

Non

rendement:

91.2 %

hauteur:

730 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

299 mm

classe d’efficience énergétique:

C

pression de travail max.:

3 bar

pays de fabrication:

ITALIE

Coprs cuivre murale gaz '' Basse Température '' mixte instantané - Largeur 400 mm - Puissance 24 kW - VMC - Circulateur ErP - Gaz naturel - Echangeur à plaques ECS - Vase d'expansion 8 litres

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee