fin de vie

Chappee - Chauffe-eau thermodynamique OCEA 250 - 7785406

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Chauffe-eau thermodynamique OCEA 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité nominale - 251 l

  • type de réfrigérant - R290

  • charge en fluide réfrigérant - 0.15 kg

  • indice de puissance selon EN 16147 (7°) - 3.48

  • indice de puissance selon EN 16147 (15°) - 3.48

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691673934

Réf. Sonepar

06892167393

Réf. Fournisseur

7785406

Marque

Chappee

capacité nominale:

251 l

type de réfrigérant:

R290

charge en fluide réfrigérant:

0.15 kg

indice de puissance selon EN 16147 (7°):

3.48

indice de puissance selon EN 16147 (15°):

3.48

hauteur:

1760 mm

largeur:

666 mm

profondeur:

705 mm

Chauffe-eau thermodynamique OCEA 250

Les Atouts de l'article:

. Volume d'eau chaude à 40°C de 196 à 243 L . Répond aux besoins d'une famille de 6 personnes . Simplicité d'installation . COP élevé . Silencieux . ECS par la PAC jusqu'à 65°C . Anode titane : protection renforcée

Les Atouts de la gamme:

Chauffe-eau thermodynamiques à accumulation à poser au sol. - Modèles 200 et 250 avec résistance stéatite de secours de 1,8 kW . Réchauffage de l'ecs jusqu'à 65°C par la PAC . Cuve émaillée, protection par anode titane à courant imposé . Nouvel échangeur à très hautes performances . Régulateur pour une application ecs intégrant la programmation, différents modes de fonctionnement, la gestion de l'appoint, la fonction anti-légionellose, le mode hors gel, le dégivrage automatique, l'estimation du comptage d'énergie, la gestion de l'appoint de nuit, la fonction optimisée ou hybride.