Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chappee - Chauffe-eau thermodynamique OENOVIA TD 200 - 7785413

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Chauffe-eau thermodynamique OENOVIA TD 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 666 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238793118

Réf. Sonepar

06892879311

Réf. Fournisseur

7785413

Marque

Chappee

largeur:

666 mm

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant ou air extérieur de 200L OENOVIA TD 200 HK396

Les Atouts de l'article:

. Volume d'eau chaude à 40°C de 260 à 338 L . Répond aux besoins d'une famille de 6 personnes . Silencieux . Eau chaude sanitaire jusqu'à 65°C . Anode titane : protection renforcée . Simplicité d'installation

Les Atouts de la gamme:

Chauffe-eau thermodynamiques à accumulation à poser au sol. - Modèles 200 et 250 avec résistance stéatite de secours de 1,8 kW - Modèle 250H avec échangeur pour raccordement d'un appoint hydraulique solaire ou par chaudière et résistance électrique de secours de 1,8 kW . Réchauffage de l'ecs jusqu'à 65°C par la PAC . Cuve émaillée, protection par anode titane à courant imposé . Nouvel échangeur à très hautes performances . Régulateur pour une application ecs intégrant la programmation, différents modes de fonctionnement, la gestion de l'appoint, la fonction anti-légionellose, le mode hors gel, le dégivrage automatique, l'estimation du comptage d'énergie, la gestion de l'appoint de nuit, la fonction optimisée ou hybride.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee