fin de vie

Chappee - Chauffe-eau thermodynamique split mural 200 litres Chappee - 7818608

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Chauffe-eau thermodynamique split mural 200 litres Chappee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité nominale - 200 l

  • indice de protection (IP) - IP24

  • source de chaleur - air extérieur

  • tension de raccordement - 230 V

  • type de réfrigérant - R134a

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238836785

Réf. Sonepar

06892883678

Réf. Fournisseur

7818608

Marque

Chappee

capacité nominale:

200 l

indice de protection (IP):

IP24

source de chaleur:

air extérieur

tension de raccordement:

230 V

type de réfrigérant:

R134a

charge en fluide réfrigérant:

1.6 kg

indice de puissance selon EN 16147 (7°):

2.92

profil de soutirage:

M

Chauffe-eau thermodynamique split mural 200 litres Chappee

Les Atouts de l'article:

. Economies . Air extérieur . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

Chauffe-eau thermodynamique avec résistance électrique d'appoint, Cuve en acier émaillée de 150 litres (TD SPLIT MURAL 150) et de 200 litres (TD SPLIT MURAL 200), Protection par anode magnésium avec contrôle possible de l'usure sans démontage, Pompe à chaleur split déportée permettant une mise en oeuvre dans les logements ne permettant pas d'avoir un passage de gaines d'air ou un emplacement restreint pour l'installation du ballon à l'intérieur de l'habitation, Régulateur déportable, Echangeur thermodynamique (condenseur) en aluminium monté à l'extérieur de la cuve, sans contact avec l'eau chaude sanitaire, Isolation forte épaisseur, Résistance électrique blindée, Raccords diélectriques et robinet de vidange, Virole du ballon en tôle d'acier peinte contact avec l'ECS