Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chappee - Poele à pellets OPPA 7 PC - 7701585

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Poele à pellets OPPA 7 PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238715646

Réf. Sonepar

06892871564

Réf. Fournisseur

7701585

Marque

Chappee

Poêle à granulés de bois, non hydraulique, puissance de 2,9 à 6,5kW -couleur brun cuivré-

Les Atouts de l'article:

Poêle monté d'usine . Connectable à distance . Étanche

Les Atouts de la gamme:

Poêles à granulés de bois, non hydraulique, particulièrement silencieux, destiné à être installé dans l'espace de vie . Proposé dans 3 couleurs d'habillage : blanc, gris métallisé ou brun cuivré . Fonctionnement automatique, avec module de commande placé sur le dessus de l'appareil, de puissance modulante en fonction des besoins de l'utilisateur . Télécommande livrée d'origine . Connecteur pour commande à distance du poêle par OETROSMART . Départ de fumée sur l'arrière et entrée d'air comburant séparée . Chambre de combustion entièrement garnie de plaques réfractaires en vermiculite . Porte en verre céramique . Réserve de granulés de 17 kg . Combustibles utilisables : granulés de bois (pellets) Ø 6 mm qualité DIN ou DIN

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee