fin de vie

Chappee - Pompe à chaleur air/eau OENOVIAPAC-C FIRST R32 4 MR/EM - 7792429

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Pompe à chaleur air/eau OENOVIAPAC-C FIRST R32 4 MR/EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de l'unité intérieure - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238803626

Réf. Sonepar

06892880362

Réf. Fournisseur

7792429

Marque

Chappee

largeur de l'unité intérieure:

400 mm

OENOVIAPAC-C FIRST R32 4 MR/EM

Les Atouts de l'article:

. Performances exceptionnelles RE2020 READY . Moins de pollution : le fluide R32 divise par 3 l'impact carbone . COP jusqu'à 5,20 . Simple et rapide à installer avec la platine de prémontage hydraulique EASYDRAULIC . Silencieuse avec seulement 25 db(A)

Les Atouts de la gamme:

Pompe à chaleur air/eau Inverter, réversible, composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieure MHC R32 . Module hydraulique intérieur pour appoint hydraulique par chaudière (MHC/H) ou appoint par résistance électrique intégré (MHC/E) de 2-4-6 kW monophasé ou de 3-6-9 kW triphasé . Un modèle est disponible non isolé pour chauffage et rafraîchissement par plancher (version.../EM ou /H monophasée et version.../ET ou /H (triphasée) . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Tableau de commande OEtroCom Easy connecté et intuitif