Chappee - Pompe à chaleur double service OENOVIAPAC-C COLONNE R32 4.5 MR/EM - 7790425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur de l'unité intérieure - 748 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MHC
EAN
3661238801875
Réf. Sonepar
06892880187
Réf. Fournisseur
7790425
Marque
Chappee
profondeur de l'unité intérieure:
748 mm
Pompe à chaleur air/eau Inverter reversible. puissance calorifique 4.6kW à +7°C/35°C. composée d'une unité extérieure et d'un module intérieur MHC avec ballon ECS 180L. Monophasé avec appoint électrique intégré
Les Atouts de l'article:
. Solution colonne compacte . Jusqu'à 264 litres d'eau chaude à 40°C . Performances chauffage et ecs élevées . Intégration sous escalier, cellier ou cave... . Impact carbone réduit grâce au R32 . Gain de temps à l'installation grâce au dosseret de raccordement OEdroBox
Les Atouts de la gamme:
Pompe à chaleur air/eau Inverter triple service composée d'une unité extérieure, d'un module intérieure MHC V200 R32 intégrant un préparateur ecs de 180 litres . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Module hydraulique intérieur disponible en 2 versions : - Appoint par la résistance électrique intégrée de 3 ou 6 kW monophasé ou de 3, 6 ou 9 kW triphasé. Ce module ne peut être installé sans la pompe à chaleur - Appoint hydraulique par chaudière . Pilotage possible pompe secondaire si montage en découplage . Sonde extérieure livrée avec module intérieur . Préparateur eau chaude sanitaire émaillé à serpentin de 177 litres avec protection par anode en magnésium
Les Atouts de l'article:
. Solution colonne compacte . Jusqu'à 264 litres d'eau chaude à 40°C . Performances chauffage et ecs élevées . Intégration sous escalier, cellier ou cave... . Impact carbone réduit grâce au R32 . Gain de temps à l'installation grâce au dosseret de raccordement OEdroBox
Les Atouts de la gamme:
Pompe à chaleur air/eau Inverter triple service composée d'une unité extérieure, d'un module intérieure MHC V200 R32 intégrant un préparateur ecs de 180 litres . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Module hydraulique intérieur disponible en 2 versions : - Appoint par la résistance électrique intégrée de 3 ou 6 kW monophasé ou de 3, 6 ou 9 kW triphasé. Ce module ne peut être installé sans la pompe à chaleur - Appoint hydraulique par chaudière . Pilotage possible pompe secondaire si montage en découplage . Sonde extérieure livrée avec module intérieur . Préparateur eau chaude sanitaire émaillé à serpentin de 177 litres avec protection par anode en magnésium


