Non retournable

Chappee - Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 11TR/ET - 7693014

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Pompe à chaleur double service PAC-C COLONNE-CONF 11TR/ET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de l'unité extérieure - 1350 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238703346

Réf. Sonepar

06892870334

Réf. Fournisseur

7693014

Marque

Chappee

hauteur de l'unité extérieure:

1350 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Pompe à chaleur air/eau Inverter reversible composée d'une unité ext, d'un module intérieur MHC-V200 intégrant un préparateur ECS de 180L; avec appoint par résistance électrique intégrée. Puissance calorifique 11,39kW à +7°C/35°C TRIPHASE

Les Atouts de l'article:

Confort optimal chauffage et ECS . Solution colonne compacte . Performances chauffage et ECS élevées . Intégration sous escalier, cellier ou cave... . Adapté aux installations neuves ou existantes

Les Atouts de la gamme:

. Pompe à chaleur air/eau Inverter composée d'une unité extérieure, d'un module intérieur MHC V200/... intégrant un préparateur ecs de 180 litres . Réversible pour plancher chauffant rafraîchissant (climatisation par ventilo convecteurs possible avec l'option "Kit isolation") . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Unité extérieure composée de : compresseur modulant, évaporateur constitué d'une batterie en tubes cuivre et ailettes aluminium, un ou deux ventilateur(s) hélicoïde(s), bouteille anti-coup de liquide et de réserve de puissance, détendeurs électroniques, filtre, pressostats de sécurité HP . Module hydraulique intérieur MHC V200/... disponible en 2 versions : - MHC V200/E : pour appoint par la résistance électrique intégrée de 3 ou 6 kW monophasé ou de 3, 6 ou 9 kW triphasé. Ce module ne peut être installé sans la pompe à chaleur - MHC V200/H : pour appoint hydraulique par chaudière. Le module intérieur est composé de : - Tableau de commande OEtroComEasy simple d'utilisation - Condenseur constitué d'un échangeur à plaques inox, circulateur chauffage, vase d'expansion de 8 litres, manomètre électronique et manomètre mécanique, soupape de sécurité 3 bar, purgeur automatique, contrôleur de débit, filtre magnétique à tamis ( 1 filtre supplémentaire pour circuit chauffage livré) . Préparateur eau chaude sanitaire émaillé à serpentin de 180 litres avec protection par anode en magnésium et tubulures de liaison sur MHC V200

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee