🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Chappee - Pompe à chaleur ERIA-S PLUS FIT-IN R32 8 MR/EM - 7845761

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Pompe à chaleur ERIA-S PLUS FIT-IN R32 8 MR/EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 8.3 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

  • capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 7.1 kW

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238836716

Réf. Sonepar

06892883671

Réf. Fournisseur

7845761

Marque

Chappee

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

8.3 kW

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

7.1 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5.2

largeur de l'unité extérieure:

1118 mm

hauteur de l'unité extérieure:

865 mm

largeur de l'unité intérieure:

553 mm

profondeur de l'unité extérieure:

523 mm

profondeur de l'unité intérieure:

557 mm

poids de l'unité extérieure:

77 kg

poids de l'unité intérieure:

133 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.65 kg

hauteur de l'unité intérieure:

2244 mm

ERIA-S PLUS R32 8 MR/EM 8 kW Pompe à chaleur air/eau split R32 monophasé appoint électrique, chauffage et eau chaude sanitaire avec ballon de 180 l

Les Atouts de l'article:

. Production ECS déportée . Fluide R32 . Neuf . Rapidité . Economie . Compacité. Simplicité

Les Atouts de la gamme:

Unité intérieure avec : Régulation Ecocontrol , Sonde extérieure, Pompe modulante à haute efficacité énergétique, Vase d'expansion de 8 l, Ballon ECS déporté de 180 l, Filtre magnétique pot à boue. Unité extérieure avec : Modulation Inverter de 30 à 100 %, Système frigorifique à réserve de puissance

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee