Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chappee - Préparateur eau chaude sanitaire OBLC 150 L - 100018187

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Préparateur eau chaude sanitaire OBLC 150 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 964 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238548114

Réf. Sonepar

06892854811

Réf. Fournisseur

100018187

Marque

Chappee

hauteur:

964 mm

Ballon préparateur eau chaude sanitaire indépendant avec serpentin en acier émaillé OBLC 150 - EC614. conteance 145 litres

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee