Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chappee - Préparateur eau chaude sanitaire OBLC 300 L - 100018189

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Préparateur eau chaude sanitaire OBLC 300 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1754 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238548138

Réf. Sonepar

06892854813

Réf. Fournisseur

100018189

Marque

Chappee

hauteur:

1754 mm

Ballon préparateur eau chaude sanitaire indépendant avec serpentin en acier émaillé OBLC 300 - EC616. contenance 295 litres

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee