Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chappee - Préparateur eau chaude sanitaire solaire OBS 200 N - 100019529

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Préparateur eau chaude sanitaire solaire OBS 200 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 604 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238564428

Réf. Sonepar

06892856442

Réf. Fournisseur

100019529

Marque

Chappee

largeur:

604 mm

Ballon préparateur ecs solaire avec appoint hydraulique. non équipé OBS200N ER424 - contenance 225L

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee