Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chappee - Préparateur solaire d'eau chaude sanitaire OBS 300 - 7786646

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Préparateur solaire d'eau chaude sanitaire OBS 300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 604 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238800328

Réf. Sonepar

06892880032

Réf. Fournisseur

7786646

Marque

Chappee

largeur:

604 mm

Préparateur solaire d'eau chaude sanitaire OBS 300

Les Atouts de l'article:

Préparateur solaire intégrant tous les composants hydrauliques

Les Atouts de la gamme:

Préparateurs solaires d'eau chaude sanitaire . Cuve en acier émaillé avec isolation en mousse de polyuréthane injectée sans CFC, épaisseur 50 mm, protection par anode en magnésium, . Échangeur inférieur solaire et échangeur supérieur dédié à la chaudière en tubes lisses émaillés extérieurement, . Résistance électrique en option, . Pré-équipés et précâblés d'origine avec tous les composants nécessaires au raccordement et à la commande d'une installation solaire : station solaire avec pompe modulante, dégazeur à purge manuelle, vase d'expansion, groupe de sécurité solaire, dispositif de remplissage et de vidange, bac de récupération fluide et mitigeur thermostatique, . Régulation solaire OEtroSol AEL, . Raccordements à l'arrière par «Plug and Heat System», . Habillage et capots en ABS.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee