Chappee - Préparateur solaire WSE 200 N - 7825465

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1286 mm
largeur - 610 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661238826649
Réf. Sonepar
06892882664
Réf. Fournisseur
7825465
Marque
Chappee
hauteur:
1286 mm
largeur:
610 mm
Ballon solaire WSE 200 N
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Confort . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
Cuve en acier émaillé avec serpentin solaire. Anode en magnésium. Résistance électrique blindée Station solaire prééquipée : Robinet d'arrêts avec clapet antithermosiphon. Thermomètre. Dégazeur à purge manuelle. Vase d'expansion. Groupe de sécurité solaire. Manomètre. Dispositif de remplissage et de vidange. Bac de récupération fluide et mitigeur thermostatique
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Confort . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
Cuve en acier émaillé avec serpentin solaire. Anode en magnésium. Résistance électrique blindée Station solaire prééquipée : Robinet d'arrêts avec clapet antithermosiphon. Thermomètre. Dégazeur à purge manuelle. Vase d'expansion. Groupe de sécurité solaire. Manomètre. Dispositif de remplissage et de vidange. Bac de récupération fluide et mitigeur thermostatique
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


