Chappee - Radiateur acier Samba Pure V 21VRE 2000 400 6E BAS GA - C21P6L460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
2000 mmCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 642 W
hauteur - 2000 mm
longueur - 400 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1260 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691565956
Réf. Sonepar
06892156595
Réf. Fournisseur
C21P6L460
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
642 W
hauteur:
2000 mm
longueur:
400 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1260 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


