Chappee - Radiateur acier Samba Pure V 21VRE 2000 600 9E BAS GA - C21P6L660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
2000 mmCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 963 W
hauteur - 2000 mm
longueur - 600 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1890 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691566007
Réf. Sonepar
06892156600
Réf. Fournisseur
C21P6L660
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
963 W
hauteur:
2000 mm
longueur:
600 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1890 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


