Chappee - Radiateur acier Samba Pure V 21VRE 2200 400 6E BAS GA - C21P6L466

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur acier Samba Pure V 21VRE 2200 400 6E BAS GA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

2200 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1800 mm
Voir les options disponibles2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1344 W
Voir les options disponibles1026 W
Voir les options disponibles1171 W
Voir les options disponibles1260 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 688 W

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 400 mm

  • profondeur - 101 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1344 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691565963

Réf. Sonepar

06892156596

Réf. Fournisseur

C21P6L466

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

688 W

hauteur:

2200 mm

longueur:

400 mm

profondeur:

101 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1344 W

couleur:

blanc

Samba 21 Vertical RE Pure Gauche H2200xLg400 1344 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee