Chappee - Radiateur chauffage central Samba 21HB 6T CT. 21HB 400 15E - CZ215C415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
440 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 227 W
hauteur - 400 mm
longueur - 500 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 440 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691533450
Réf. Sonepar
06892153743
Réf. Fournisseur
CZ215C415
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
227 W
hauteur:
400 mm
longueur:
500 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
440 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


