Chappee - Radiateur chauffage central Samba 21HB 6T CT. 21HB 400 21E - CZ215C421

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba 21HB 6T CT. 21HB 400 21E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

700 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

615 W
Voir les options disponibles352 W
Voir les options disponibles440 W
Voir les options disponibles527 W
Voir les options disponibles703 W
Voir les options disponibles791 W
Voir les options disponibles879 W
Voir les options disponibles967 W
Voir les options disponibles1055 W
Voir les options disponibles1143 W
Voir les options disponibles1231 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 317 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 700 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 615 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691533474

Réf. Sonepar

06892153745

Réf. Fournisseur

CZ215C421

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

317 W

hauteur:

400 mm

longueur:

700 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

615 W

couleur:

blanc

Samba 21 HB 6TC H400xLg700 615 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee