Chappee - Radiateur chauffage central Samba 21HB 6T CT. 21HB 400 39E - CZ215C439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1300 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1143 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 589 W
hauteur - 400 mm
longueur - 1300 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1143 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691533535
Réf. Sonepar
06892153751
Réf. Fournisseur
CZ215C439
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
589 W
hauteur:
400 mm
longueur:
1300 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1143 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


