Chappee - Radiateur chauffage central Samba 21HB 6T CT. 21HB 700 15E - CZ215C715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
734 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 375 W
hauteur - 700 mm
longueur - 500 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 734 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691533719
Réf. Sonepar
06892153799
Réf. Fournisseur
CZ215C715
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
375 W
hauteur:
700 mm
longueur:
500 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
734 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


