Chappee - Radiateur chauffage central Samba 22HB 6T CT. 22HB 400 30E - CZ235C430

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba 22HB 6T CT. 22HB 400 30E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1000 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1110 W
Voir les options disponibles444 W
Voir les options disponibles555 W
Voir les options disponibles666 W
Voir les options disponibles777 W
Voir les options disponibles888 W
Voir les options disponibles999 W
Voir les options disponibles1221 W
Voir les options disponibles1332 W
Voir les options disponibles1443 W
Voir les options disponibles1554 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 573 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1000 mm

  • profondeur - 101 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1110 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691533955

Réf. Sonepar

06892153823

Réf. Fournisseur

CZ235C430

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

573 W

hauteur:

400 mm

longueur:

1000 mm

profondeur:

101 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1110 W

couleur:

blanc

Samba 22 HB 6TC H400xLg1000 1110 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee