Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Chappee - Radiateur chauffage central Samba 22HB 6T CT. 22HB 700 15E - CZ235C715

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba 22HB 6T CT. 22HB 700 15E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

941 W
Voir les options disponibles752 W
Voir les options disponibles1129 W
Voir les options disponibles1317 W
Voir les options disponibles1505 W
Voir les options disponibles1693 W
Voir les options disponibles1881 W
Voir les options disponibles2069 W
Voir les options disponibles2257 W
Voir les options disponibles2445 W
Voir les options disponibles2633 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 480 W

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 500 mm

  • profondeur - 101 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 941 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691534167

Réf. Sonepar

06892153844

Réf. Fournisseur

CZ235C715

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

480 W

hauteur:

700 mm

longueur:

500 mm

profondeur:

101 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

941 W

couleur:

blanc

Samba 22 HB 6TC H700xLg500 941 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee