Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Chappee - Radiateur chauffage central Samba 22HB 6T CT. 22HB 900 12E - CZ235C912

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba 22HB 6T CT. 22HB 900 12E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

920 W
Voir les options disponibles1151 W
Voir les options disponibles1381 W
Voir les options disponibles1611 W
Voir les options disponibles1841 W
Voir les options disponibles2071 W
Voir les options disponibles2301 W
Voir les options disponibles2531 W
Voir les options disponibles2761 W
Voir les options disponibles2991 W
Voir les options disponibles3221 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 470 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 400 mm

  • profondeur - 101 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 920 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691534198

Réf. Sonepar

06892153847

Réf. Fournisseur

CZ235C912

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

470 W

hauteur:

900 mm

longueur:

400 mm

profondeur:

101 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

920 W

couleur:

blanc

Samba 22 HB 6TC H900xLg400 920 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee